noscriptQualfast M3 x 6 SKT SET SCREW DOG(14.9) | Cromwell Tools

Qualfast

M3 x 6 SKT SET SCREW DOG(14.9)

SKU:

QFT6023090S

Kč2.13

Bez DPH

Kč2.58

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    High tensile alloy steel. Grade 14.9.


    Dog Point
    For permanent location of one part to another. The point is generally centre spotted and a location hole drilled in the shaft or ground flat where location is made.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    6mm

    Druh

    45H

    EAN

    5036140355200

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    200

    Materiál

    Ocel

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Typ hrotu

    Psí bod

    UNSPSC Code

    31161505

    Velikost závitu

    M3

    Závit

    Metrické