Qualfast

M12 x 50 SKT SET SCREW PLAIN CUP (14.9)

SKU:

QFT6023450S

Kč0.39

Bez DPH

Kč0.47

s DPH

SKLADEM (22)

    Přehled

    Vyrobeny z legované oceli třídy 14.9.
    DIN916
    Pro použití na tvrzené šachty. Ideální pro použití do poddajných materiálů jako je zinek, hliník atd., kde není potřeba vysokého pnutí v závitu.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Qualfast

    Délka

    50mm

    Druh

    45H

    EAN

    5036140356184

    Jízdní vlastnosti

    šestihranná nástrčná hlavice

    Krabicové Množství

    100

    Materiál

    Ocel

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Typ hrotu

    Plain Cup Point

    UNSPSC Code

    31161505

    Velikost závitu

    M12

    Závit

    Metrické