Matlock

25-101mm spony hadicové rychloupin. nerez

SKU:

MTL6626020K

MPN:

ZQR056

Kč49.87

Bez DPH

Kč60.34

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Snadné nasazení, rychlé upevnění. Snadno se nasazují i sundávají díky otočnému upevňování pásku se šroubem. Ideální k použití v obtížně dosažitelných místech a aplikacích. Vhodné také pro rychle se opakující operace například ve výrobě nebo na montážních linkách. Vyrobené z nejlepší oceli přesně podle DIN 3017.


    Materiál pásku a upevnění: 210/301.
    Vruty z nerezové oceli: 5/16" šestihranná hlava 410.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140328884

    Kapacita

    26 - 101mm

    Materiál

    Nerezová ocel

    Materiálová třída

    304 A2

    množství balení

    5

    Normy splněny

    DIN 3017

    Povrchová úprava

    Obyčejné

    Šířka pásu

    12.7mm

    Typ

    Rychlé uvolnění

    UNSPSC Code

    31162906

    Způsob upevnění

    Hornyolt hatlapfejű 5/16" (8mm) A/F