Kč15.65
Bez DPH
Kč18.94
s DPH
17 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Opatřeno zinkovou povrchovou ochranou dle specifikace ZN3 s čistou pasivací. Všechny spony jsou vybaveny ochranou gumou EPM, která je odolná vůči olejům a extrémním teplotám (-50°C to 160°C). Vhodné pro použití v automobilovém průmyslu, strojírenství, elektroinstalacích apod.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Matlock |
EAN | 5036140322479 |
Kapacita | 13mm |
Materiál | Měkká ocel |
množství balení | 10 |
Povrchová úprava | Pozinkované |
Šířka pásu | 1-15/16 hüvelykmm |
Typ | P-Clip s vložkou EPDM |
UNSPSC Code | 31162906 |
Velikost | 13 |
Způsob upevnění | P-klipsz rögzítő lyuk M6 csavar fogadására |