Matlock

11-13mm O-spony hadicové jednouché

SKU:

MTL6626960K

MPN:

.

Kč8.48

Bez DPH

Kč10.26

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    O-spony hadicové standardní Vyrobeny z měkké pozinkované oceli. Středotlaké spony, široce používané pro údržbu a OEM aplikace, pryžové hadice, plastové trubky, koaxiální a elektrický kabely pro snadné upínání. Vhodné pro vedení vzduchu, kapaliny, plynu a páry, také pro nízkotlaká hydraulikcké aplikace. Jednodílné provedení poskytuje pozitivní, odolné těsnění bez poškození hadice, zajistí adekvátní uchycení a vyrovnává kolísání velikosti hadice. Množství v balení: 100.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140252240

    Kapacita

    11 - 13mm

    Materiál

    Měkká ocel

    množství balení

    100

    Normy splněny

    DIN 2393

    Povrchová úprava

    Pozinkované

    Šířka pásu

    6.5mm

    Typ

    Jedno ucho

    UNSPSC Code

    31162906

    Způsob upevnění

    Sevření