Kč2145.00
Bez DPH
Kč2595.45
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
2880 ks
Šrouby se zapuštěnou hlavou na dřevo
Obsah:
Stříbrné s dvojitým závitem do dřeva: No.6 x 3/4"(325), No.6 x 1"(375), No.8 x 1"(575), No.8 x 11/4"(400), No.8 x 11/2"(300), No.8 x 2"(200), No.8 x 21/2"(75), No.10 x 2"(70), No.10 x 21/2"(60), No.10 x 3"(50).
Závlačky: Červená 5.5mm (300), Hnědá 7mm (150).
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Matlock |
EAN | 5036140048423 |
ECLASS Code | 23119090 |
Materiál | Ocel |
Povrchová úprava | Pozinkované |
Průměrné množství | 2880 |
Typ produktu | Šrouby - dřevo |
UNSPSC Code | 31162313 |