Kč1205.00
Bez DPH
Kč1458.05
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Šrouby s hlavou s vybráním pro nástrčný (imbus) klíč
Obsah:
Metrické: M5 x 16, M5 x 20, M6 x 20, M6 x 25, M8 x 25, M8 x 30, M10 x 25, M10 x 30, M12 x 20, M12 x 25 a M12 x 30mm.
UNF: 3/16 x 1/2, 3/16 x 3/4, 3/16 x 1, 1/4 x 3/4, 1/4 x 1, 1/4 x 1 1/4, 5/16 x 3/4,
5/16 x 1, 5/16 x 1 1/2, 3/8 x 3/4, 3/8 x 1 a 3/8 x 1 1/2.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140318182 |
ECLASS Code | 23119090 |
Materiál | Ocel |
Průměrné množství | 100 |
Typ produktu | Šrouby - nástrčná hlava |
UNSPSC Code | 31162313 |