noscriptKennedy 5/16" x 3" IMPERIAL KOLIK | Cromwell Tools

Kennedy

5/16" x 3" IMPERIAL KOLIK

SKU:

KEN6507220K

Kč32.79

Bez DPH

Kč39.68

s DPH

SKLADEM (8)

    Přehled

    Hardened and precision ground. Conform with DIN 6325.
    Inch: Sizes 1/16” and 1/8” are manufactured from non-hardened silver steel, 3/16” and above are high quality case hardened mild steel.
    Tolerances:
    All sizes = +0.001” +0.003”.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140011595

    Krabicové Množství

    100

    Materiál

    Ocel

    Standard vedení

    DIN 6325

    UNSPSC Code

    31163203

    Velikost závitu

    5/16mm