noscriptKennedy 3/8" x 3/4" IMPERIAL KOLIK | Cromwell Tools

Kennedy

3/8" x 3/4" IMPERIAL KOLIK

SKU:

KEN6507460K

Kč12.99

Bez DPH

Kč15.72

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Hardened and precision ground. Conform with DIN 6325.
    Inch: Sizes 1/16” and 1/8” are manufactured from non-hardened silver steel, 3/16” and above are high quality case hardened mild steel.
    Tolerances:
    All sizes = +0.001” +0.003”.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140011632

    Krabicové Množství

    100

    Materiál

    Ocel

    Standard vedení

    DIN 6325

    UNSPSC Code

    31163203

    Velikost závitu

    3/8mm