noscriptMatlock Sada hadicových spon pozink. (PK-50) | Cromwell Tools

Matlock

Sada hadicových spon pozink. (PK-50)

SKU:

MTL6625950K

Kč753.00

Bez DPH

Kč911.13

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Neklouzavý šnekový převod. Precizně vyrobeno z nejlepší britské oceli dle BS 5315. Povrchová úprava pasivním zinkem dodává dvojitou ochranu. Vhodné pro použití v automobilovém průmyslu, plynařství, instalatérství a zemědělské výrobě. Obě sady obsahují velikosti 000 až po 8 (průměr 9 až 178 mm). Velikost: OOO. Průměr (mm): min: 9, max: 13. Sada obsahuje: 50: 4, 100: 8.
    Velikost: MOO. Průměr (mm): min: 13, max: 16. Sada obsahuje: 50: 4, 100: 8.
    Velikost: OO. Průměr (mm): min: 13, max: 19. Sada obsahuje: 50: 6, 100: 12.
    Velikost: O. Průměr (mm): min: 16, max: 22. Sada obsahuje: 50: 4, 100: 8.
    Velikost: OX. Průměr (mm): min: 19, max: 25. Sada obsahuje: 50: 3, 100: 6.
    Velikost: 1A. Průměr (mm): min: 22, max: 29. Sada obsahuje: 50: 3, 100: 6.
    Velikost: 1. Průměr (mm): min: 25, max: 35. Sada obsahuje: 50: 5, 100: 10.
    Velikost: 1X. Průměr (mm): min: 28, max: 41. Sada obsahuje: 50: 3, 100: 6.
    Velikost: 2A. Průměr (mm): min: 31, max: 48. Sada obsahuje: 50: 2, 100: 4.
    Velikost: 2. Průměr (mm): min: 38, max: 54. Sada obsahuje: 50: 3, 100: 6.
    Velikost: 2X. Průměr (mm): min: 44, max: 60. Sada obsahuje: 50: 2, 100: 4.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140244160

    Materiál

    Ocel

    Normy splněny

    DIN 3017

    Počet kusů

    50

    Povrchová úprava

    Pasivovaný pozink

    Průměr Min - Max

    9 - 178mm

    Šířka pásu

    9,0 és 12mm

    Tloušťka pásu

    0.6mm

    Typ hadicové spony

    Rozmanité sady

    UNSPSC Code

    31162906

    Způsob upevnění

    Šnekový pohon