Matlock

Sada hadicových spon pozink. 140ks + flexi šroubovák

SKU:

MTL6626000K

MPN:

.

Kč2983.00

Bez DPH

Kč3609.43

s DPH

SKLADEM (11)

    Přehled

    Vyrobeno z měkké pozinkované oceli. Dodáváno v plastovém pořadači s ohebným šroubovákem. 30 x 000, 30 x M00, 25 x 0, 25 x 0X, 12 x1A, 12 x 1X, 6 x 2A.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Matlock

    EAN

    5036140242159

    Materiál

    Ocel

    Normy splněny

    DIN 3017

    Počet kusů

    140

    Povrchová úprava

    Pozinkované

    Průměr Min - Max

    9 - 50mm

    Šířka pásu

    9,0 és 12mm

    Tloušťka pásu

    0.6mm

    Typ hadicové spony

    Rozmanité sady

    UNSPSC Code

    31162906

    Způsob upevnění

    Šnekový pohon