Kč1607.00
Bez DPH
Kč1944.47
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Nástrojové spony z vysoce kvalitní pružinové oceli se světlou pozinkovanou povrchovou úpravou (BZP). Množství v balení: 100. Otevřený typ
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Matlock |
EAN | 5036140242142 |
Materiál | Uhlíková ocel |
Počet kusů | 160 |
Povrchová úprava | Pozinkované |
Průměr Min - Max | 15.8 - 50.8mm |
Šířka pásu | 6.35 and 12.7mm |
Tloušťka pásu | 0.419; 0.457; 0.558; 0.610; 0.711; 0.813; 0.910mm |
Typ hadicové spony | Froté klip (otevřený) |
UNSPSC Code | 31162906 |
Způsob upevnění | Hornyolt tányérfejű 6-BA Hornyolt tányérfejű 8-BA |