Kč1282.00
Bez DPH
Kč1551.22
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Vyrobeno z měkké pozinkované oceli. Dodáváno v plastovém pořadači s ohebným šroubovákem. 30 x 000, 30 x M00, 25 x 0, 25 x 0X, 12 x1A, 12 x 1X, 6 x 2A.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Matlock |
EAN | 5036140243361 |
Materiál | Ocel |
Normy splněny | DIN 3017 |
Počet kusů | 75 |
Počet velikostí | 5 |
Povrchová úprava | Pozinkované |
Průměr Min - Max | 9T - 18Tmm |
Šířka pásu | 10 db junior hegesztőfűrész penge. 13,3 és 15,3 17,5 és 20,5mm |
Tloušťka pásu | 0.8; 0.9; 1.2mm |
Typ hadicové spony | O-spony |
UNSPSC Code | 31162906 |
Způsob upevnění | Sevření |