Kč253.00
Bez DPH
Kč306.13
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Přímá drážka - dlouhá řada
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Hliník Litina Ocel |
Brand | Sherwood |
Celková délka | 73mm |
Délka závitu | 13mm |
EAN | 5036140179318 |
ECLASS Code | 21010210 |
Kategorie ISO | K M N P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 3.15mm |
Šířka čtverce | 2.5mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní rozměry | ISO 529 |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Stoupání | 0.7mm |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
Třída přizpůsobení | 6H |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | M4 |
Zkosení | Kužel |