Sherwood

Závitník HSS předřezací M20.0x2.50mm

SKU:

SHR0850570A

Kč715.00

Bez DPH

Kč865.15

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Přímá drážka, jednotlivé velikosti


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník Nerezová ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    112mm

    Délka závitu

    30mm

    EAN

    5036140181267

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    14mm

    Šířka čtverce

    11.2mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    2.5mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Třída přizpůsobení

    6H

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M20

    Zkosení

    Kužel