noscriptSherwood 5.0x0.50mm HSSGT ZAVITNIKDOKONCOVACI | Cromwell Tools

Sherwood

5.0x0.50mm HSSGT ZAVITNIKDOKONCOVACI

SKU:

SHR0850320C

Kč125.00

Bez DPH

Kč151.25

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    IS0 529: Přímá drážka - jednotlivé velikosti
    (1) Průměry a stoupání, které nejsou uvedeny v normách ISO.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník Nerezová ocel Ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    58mm

    Délka závitu

    16mm

    EAN

    5036140179479

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    5mm

    Šířka čtverce

    4mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrická jemná

    Stoupání

    0,5 mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Třída přizpůsobení

    6H

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M5

    Zkosení

    Zástrčka