noscriptSherwood 16x2.00mm HSSGT L/H STR.FLUTE PLUG TAP | Cromwell Tools

Sherwood

16x2.00mm HSSGT L/H STR.FLUTE PLUG TAP

SKU:

SHR0870530N

Kč573.00

Bez DPH

Kč693.33

s DPH

SKLADEM (21)

    Přehled

    Dokončovací
    IS0 529
    Přímá drážka - Jednotlivé velikosti


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Litina

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    102mm

    Délka závitu

    25mm

    EAN

    5036140282506

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    12.5mm

    Šířka čtverce

    10mm

    Směr závitu

    Levá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    2mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Třída přizpůsobení

    6H

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M16

    Zkosení

    Zástrčka