noscriptSherwood 14x1.50mm HSSGT ZAVITNIKREZACI | Cromwell Tools

Sherwood

14x1.50mm HSSGT ZAVITNIKREZACI

SKU:

SHR0850500B

Kč252.00

Bez DPH

Kč304.92

s DPH

SKLADEM (23)

    Přehled

    IS0 529: Přímá drážka - jednotlivé velikosti
    (1) Průměry a stoupání, které nejsou uvedeny v normách ISO.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Litina Nerezová ocel Ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    95mm

    Délka závitu

    30mm

    EAN

    5036140180741

    ECLASS Code

    21010210

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    11.2mm

    Šířka čtverce

    9mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrická jemná

    Stoupání

    1.5mm

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    Třída přizpůsobení

    6H

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M14

    Zkosení

    Druhý