noscriptSherwood Vrtáky HSS vybrušované sada 114ks | Cromwell Tools

Sherwood

Vrtáky HSS vybrušované sada 114ks

SKU:

SHR0258920K

Kč5602.00

Bez DPH

Kč6778.42

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Průmyslová kvalita, vybrušované, s černěným povrchem. Dodáváme v kazetách.
    Podle BS328 : Part 1 : DIN 338N a ANSI B94 - 11M.


    Sada 114 kusů:
    No.1 až 60
    Palcové rozměry: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64, 9/32, 9/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2
    Metrické rozměry (mm): 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140003460

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Sestavit

    Kategorie ISO

    P

    Konstrukce drážky

    Zemní flétna

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Minimální velikost vrtáku

    1/16in.

    Normy splněny

    BS 328 DIN 338N

    Počet kusů

    114

    Povrchová úprava/povlak

    Černý oxid

    Přírůstek velikosti

    1/64 hüvelyk

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Systém měření

    Metrické Palcové

    Typ pouzdra

    Kovové

    UNSPSC Code

    23241634

    Včetně velikosti vrtáku

    1.0mm to 13.0mm x 0.5mm 10x 50 mm Körvonalas csiszolópapír 400