noscriptSwissTech 6.00mm HSS-COBALT H/HELIXDRILL TiN TIPPED . | Cromwell Tools

SwissTech

6.00mm HSS-COBALT H/HELIXDRILL TiN TIPPED

SKU:

SWT1251560A

MPN:

.

Kč127.00

Bez DPH

Kč153.67

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Strmý úhel šroubovice usnadní odvod tøísek podél drážky a tak zajistí obrábìnou oblast bez odpadu z obrábìní. Povlak TiN prodlouží životnost nástroje. Zajistí hladký povlak s nízkým tøením, sníží opotøebení a zpevní øezné hrany.
    Úhel špièky: 130°. Úhel šroubovice: vysoká. Tloušťka jádra: posílena. Reliéf úhel: normální.
    Tolerance prùmìru: h8. Tolerance stopky: f11.
    Vyrobeny podle DIN 338RN. Špièka podle DIN 1412C.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    93mm

    Délka drážky

    57mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140267442

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Kategorie ISO

    K M P

    Konstrukce drážky

    Zemní flétna

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Metrický průměr vrtáku

    6mm

    Normy splněny

    BS 328 DIN 338

    Počet fléten

    2

    Počet kusů

    10

    Poměr hloubky x průměru

    4xD

    Povrchová úprava/povlak

    Hrot TiN

    Série

    CL60013

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tloušťka sítě

    Formulář C

    Tolerance průměru stopky

    f11

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Třída výrobce

    DIN338

    Typ drážky

    Spirála

    Typ hrotu

    Dělicí bod

    Typ šroubovice

    Vysoká šroubovice

    Typ stopky

    Přímá stopka

    Úhel šroubovice

    28°

    UNSPSC Code

    23241634

    Vrcholový úhel

    130°