Kč47.00
Bez DPH
Kč56.87
s DPH
95 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Series 1004 - Metrické rozměry
Leštěný povrch s TiN povlakem na pracovní části. Pro vrtání do oceli, legované i nelegované ocelolitiny, šedé litiny a tvárné litiny. Úhel hrotu: 118°, úhel šroubovice: normální, tloušťka jádra: standardní, úhel hřbetu: normální, tolerance průměru: h8, tolerance stopky: f11. Metrické rozměry: Vyrobeny podle DIN 338.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 86mm |
Délka drážky | 52mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140198241 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Kategorie ISO | K M P |
Konstrukce drážky | Zemní flétna |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | HSS |
Metrický průměr vrtáku | 5.2mm |
Normy splněny | BS 328 DIN 1412A DIN 338 |
Počet fléten | 2 |
Počet kusů | 10 |
Poměr hloubky x průměru | 4xD |
Povrchová úprava/povlak | Cín |
Série | CL60010 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tloušťka sítě | Formulář A |
Tolerance průměru stopky | f11 |
Tolerance průměru vrtáku | h8 |
Třída výrobce | DIN338 |
Typ drážky | Spirála |
Typ hrotu | Ztenčené ostří dláta |
Typ šroubovice | Normální šroubovice |
Typ stopky | Přímá stopka |
Úhel šroubovice | 28° |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vrcholový úhel | 118° |