noscriptSwissTech 3.50mm HSS-COBALT H/DUTYJOBBER DRILL TiN TIPPED . | Cromwell Tools

SwissTech

3.50mm HSS-COBALT H/DUTYJOBBER DRILL TiN TIPPED

SKU:

SWT1251735A

MPN:

.

Kč67.00

Bez DPH

Kč81.07

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Přidáním víc jak 8% Kobaltu je umožněna práce ve vyšších rychlostech bez vlivu na životnost vrtáku, větší produktivita. Vyrobeno dle DIN338RN. Point to DIN1412C.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    70mm

    Délka drážky

    39mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140267626

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Kategorie ISO

    K M P

    Konstrukce drážky

    Zemní flétna

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Metrický průměr vrtáku

    3.5mm

    Normy splněny

    BS 328 DIN 1412A

    Počet fléten

    2

    Počet kusů

    5

    Poměr hloubky x průměru

    4xD

    Povrchová úprava/povlak

    Hrot TiN

    Série

    CL60011

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tloušťka sítě

    Formulář A

    Tolerance průměru stopky

    f11

    Tolerance průměru vrtáku

    h8

    Třída výrobce

    DIN338

    Typ drážky

    Spirála

    Typ hrotu

    Dělicí bod

    Typ šroubovice

    Normální šroubovice

    Typ stopky

    Přímá stopka

    Úhel šroubovice

    28°

    UNSPSC Code

    23241634

    Vrcholový úhel

    135°