Kč497.00
Bez DPH
Kč601.37
s DPH
16 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Strmý úhel šroubovice usnadní odvod třísek podél drážky a tak zajistí obráběnou oblast bez odpadu z obrábění.
Povlak TiN prodlouží životnost nástroje. Zajistí hladký povlak s nízkým třením, sníží opotřebení a zpevní řezné hrany.
Úhel špičky: 135°.
Vyrobeny podle DIN 338RN. Špička podle DIN 1412C.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 133mm |
Délka drážky | 87mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140194410 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Kategorie ISO | K M P |
Konstrukce drážky | Zemní flétna |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Metrický průměr vrtáku | 10mm |
Normy splněny | DIN 1412C |
Počet fléten | 2 |
Počet kusů | 5 |
Poměr hloubky x průměru | 4xD |
Povrchová úprava/povlak | Cín |
Série | CL60208 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tloušťka sítě | Formulář C |
Tolerance průměru stopky | f11 |
Tolerance průměru vrtáku | h8 |
Třída výrobce | DIN338 |
Typ drážky | Spirála |
Typ hrotu | Dělicí bod |
Typ šroubovice | Vysoká šroubovice |
Typ stopky | Přímá stopka |
Úhel šroubovice | 37° |
UNSPSC Code | 23241634 |
Vrcholový úhel | 130° |