Kč63.00
Bez DPH
Kč76.23
s DPH
12 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada C100 - Metrické
Se spirálovými drážkami a v různých délkách pro středění přesně umístěných otvorů.
Vyrobeny dle BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.
Vrcholový úhel 60°.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 31.5mm |
EAN | 5036140173286 |
ECLASS Code | 21010101 |
Individuální nebo sada | Individual |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Maximální délka vrtného hrotu | 1.9mm |
Minimální délka vrtného hrotu | 1.3mm |
Normy splněny | BS 328 ISO 2540 ISO 2541 |
Počet kusů | 1 |
Poloměr | 4mm |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr těla | 3.15mm |
Průměr vrtného hrotu | 1mm |
Styl řezání | Obyčejné |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
Úhel vrtného bodu | 120° |
Úhel zahloubení | 60° |
UNSPSC Code | 23241605 |