noscriptSherwood Vrták HSS středící 25.00x10.00mm | Cromwell Tools

Sherwood

Vrták HSS středící 25.00x10.00mm

SKU:

SHR0251852N

Kč587.00

Bez DPH

Kč710.27

s DPH

SKLADEM (18)

    Přehled

    Řada C100 - Metrické
    Se spirálovými drážkami a v různých délkách pro středění přesně umístěných otvorů.
    Vyrobeny dle BS 328 : Part 2 : 1986, DIN 333A, ISO 866, ISO 2540, ISO 2541.
    Vrcholový úhel 60°.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    103mm

    EAN

    5036140173385

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Individual

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Maximální délka vrtného hrotu

    14.2mm

    Minimální délka vrtného hrotu

    12.8mm

    Normy splněny

    BS 328 DIN 333A ISO 2541 ISO 866

    Počet kusů

    1

    Poloměr

    31.5mm

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr těla

    25mm

    Průměr vrtného hrotu

    10mm

    Styl řezání

    Obyčejné

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel vrtného bodu

    120°

    Úhel zahloubení

    60°

    UNSPSC Code

    23241605