noscriptSherwood 10.00mm HSS VRTAK STREDICI | Cromwell Tools

Sherwood

10.00mm HSS VRTAK STREDICI

SKU:

SHR0241861Q

Kč517.00

Bez DPH

Kč625.57

s DPH

SKLADEM (14)

    Přehled

    Metrické rozměry
    Vyrobeny podle BS 328 : Part 2: 1986, DIN 333, ISO 2540.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    56mm

    EAN

    5036140162501

    ECLASS Code

    21010101

    Individuální nebo sada

    Individual

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Maximální délka vrtného hrotu

    4.1mm

    Minimální délka vrtného hrotu

    3.1mm

    Normy splněny

    DIN 333 ISO 2540

    Počet kusů

    1

    Poloměr

    5.3mm

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr těla

    10mm

    Průměr vrtného hrotu

    2.5mm

    Průměr zvonu

    5.3mm

    Série

    A204

    Styl řezání

    Zvonek

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel vrtného bodu

    118°

    Úhel zahloubení

    60°

    UNSPSC Code

    23241605