noscriptSwissTech M6x1 ZLUTY ZAVITNIK HSS-EV SLEPE | Cromwell Tools

SwissTech

M6x1 ZLUTY ZAVITNIK HSS-EV SLEPE

SKU:

SWT1850521Y

Kč433.00

Bez DPH

Kč523.93

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vodicí kužel podle DIN tvar C (3 x P). Tolerance závitu 6HX. ISO metrický
    Šroubovitá drážka pro slepé otvory. Úhel šroubovice 40°. Hloubka řezaného závitu 2.5 x D.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Bronzová Měkká ocel Mosaz Nelegovaná uhlíková ocel

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    80

    Délka závitu

    10mm

    EAN

    5036140208407

    ECLASS Code

    21010210

    Hloubka závitu

    15mm

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Průměr stopky

    6mm

    Šířka čtverce

    4.9mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    1mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6H

    typ kohoutku

    Spirálová flétna

    Úhel šroubovice

    40°

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M6