Kč1033.00
Bez DPH
Kč1249.93
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Vodicí kužel podle DIN tvar C (3 x P). Tolerance závitu 6HX. ISO metrický
Šroubovitá drážka pro slepé otvory. Úhel šroubovice 40°. Hloubka řezaného závitu 2.5 x D.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Bronzová Měkká ocel Nelegovaná uhlíková ocel |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 110 |
Délka závitu | 20mm |
EAN | 5036140208445 |
ECLASS Code | 21010210 |
Hloubka závitu | 40mm |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu |
Materiálová třída | M35 |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Parně temperovaný |
Průměr stopky | 12mm |
Šířka čtverce | 9mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Stoupání | 2mm |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
Třída přizpůsobení | 6H |
typ kohoutku | Spirálová flétna |
Úhel šroubovice | 40° |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | M16 |