Kč518.00
Bez DPH
Kč626.78
s DPH
9 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
ISO metrický. Vodicí kužel podle DIN tvar B (3.5 x P to 5.5 x P).
Tolerance závitu 6H. S lamačem třísky.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Bronzová Mosaz Nelegovaná uhlíková ocel |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 100 |
Délka závitu | 22mm |
EAN | 5036140208339 |
ECLASS Code | 21010210 |
Individuální nebo sada | Jedinec |
Materiál | Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu |
Materiálová třída | M35 |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Parně temperovaný |
Průměr stopky | 10mm |
Šířka čtverce | 8mm |
Směr závitu | Pravá ruka |
Standardní závit | Metrické hrubé |
Stoupání | 1.5mm |
Threading Tap Type | mágneses felületek (2) |
Třída přizpůsobení | 6H |
typ kohoutku | Bod přechodnice |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | M10 |