noscriptSherwood 18x1.50mm HSSGT ZAVITNIK | Cromwell Tools

Sherwood

18x1.50mm HSSGT ZAVITNIK

SKU:

SHR0850540E

Kč1395.00

Bez DPH

Kč1687.95

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Šroubovitá drážka
    Tvar závitu podle IS0 529
    S lamačem třísek
    ... = Metrické zapalovací svíčky



    • = Metrické trubky


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Litina Nerezová ocel Ocel

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    95mm

    Délka závitu

    45mm

    EAN

    5036140181076

    ECLASS Code

    21010210

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M2

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Parně temperovaný

    Průměr stopky

    14mm

    Šířka čtverce

    11.2mm

    Směr závitu

    Pravá ruka

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Standardní závit

    Metrické hrubé

    Stoupání

    1.5mm

    Threading Tap Type

    mágneses felületek (2)

    Třída přizpůsobení

    6H

    typ kohoutku

    Bod přechodnice

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M18