Indexa

M8-M20 Závitovací hlava

SKU:

IND1448060K

MPN:

JSN20 (2017)

Kč26377.00

Bez DPH

Kč31916.17

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Nastavitelné omezení kroutícího momentu představuje ochranu proti zlomení/přetížení závitníku. Autoreverzní mechanismus vytáhne závitník bez reverze rotace vřetena stroje. Každá sada je dodávána se dvěma pružnými pryžovými kleštinami, dvěma trny Morse, vyrážecí tyčkou a klíči. Je určena pro závitníky ISO, DIN a ANSI. Tyto závitovací hlavy jsou vhodné pro lehké a středně těžké operace
    závitování. Nejsou vhodné pro obrábění v sériové výrobě.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková délka

    205.0mm

    Číslo modelu

    JSN20

    EAN

    5036140413375

    ECLASS Code

    21019090

    Expanze ve směru hodinových

    14.0mm

    Kompatibilní kohoutkový standard

    BS 949 DIN 371 DIN 376

    Kompatibilní velikost kohoutku

    M8 - M20

    Komprese ve směru hodinových

    6.0mm

    Maximální rychlost

    600rpm

    MFR Číslo dílu

    JSN20 (2017)

    Obsahuje

    (2) Gumihengeres Colletek (2) Morse Tokmányok Hlava pro závitování Kickbar Kufřík

    Počet kusů

    9

    Průměr těla

    90.0mm

    Reverzní poměr

    0.000715278

    Rozměr stopky

    MT3 MT4

    Typ

    Sada hlav pro závitování

    Typ stopky

    Morseův kužel

    UNSPSC Code

    27112806

    Vhodný Pro

    JSN-20