Kč887.00
Bez DPH
Kč1073.27
s DPH
16 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Tvar závitu IS0 529: Přímá drážka.
Sada tří závitníků: předřezávací, řezací a dokončovací.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 53mm |
Délka závitu | 13mm |
EAN | 5036140181892 |
Kategorie ISO | K N P |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet kusů | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr stopky | 4.5mm |
Šířka čtverce | 3.55mm |
Standardní závit | UNC |
Threading Tap Type | Kéziszerszám csap |
typ kohoutku | Přímá drážka |
UNSPSC Code | 27112806 |
Velikost závitu | No.8 x 32 |
Zkosení | Druhý Kužel Zástrčka |