noscriptSherwood Závitníky HSS M8.0x1.00mm sada 3ks | Cromwell Tools

Sherwood

Závitníky HSS M8.0x1.00mm sada 3ks

SKU:

SHR0850400D

Kč360.00

Bez DPH

Kč435.60

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Sada 3 ks
    předřezávací, řezací a dokončovací
    IS0 529: Přímá drážka


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    72mm

    Délka závitu

    19mm

    EAN

    5036140180000

    Kategorie ISO

    K M N P

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet kusů

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr stopky

    8mm

    Šířka čtverce

    6.3mm

    Standardní závit

    Metrická jemná

    Threading Tap Type

    Kéziszerszám csap

    typ kohoutku

    Přímá drážka

    UNSPSC Code

    27112806

    Velikost závitu

    M8 x 1mm

    Zkosení

    Druhý Kužel Zástrčka