Kč2933.00
Bez DPH
Kč3548.93
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Sady 6 ks
Rozměry podle DIN 844. Pro obrábění při běžné výrobě.
Centrální řez. Podle norem výrobce.
Obsah: 3, 4, 5, 6, 8 a 10mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace frézování | Dokončování Drážkování Polodokončovací práce |
Aplikace materiálu | Uhlíková ocel |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 32 40 50(2) 60(2)mm |
Délka drážky | 14 20mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140199972 |
Materiál | Karbid |
Materiálová třída | Mikrozrno |
Maximální průměr | 10 |
Minimální průměr | 3 |
Obsah | 1 x 3mm 1 x 4mm 2x 85gm |
Počet fléten | 3 |
Počet kusů | 6 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 4mm 5mm 6mm |
Průměr stopky | 10mm 3mm 4mm 6mm 8mm |
Tolerance průměru řezného nástroje | js12 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Krátký |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
Úhel šroubovice | 30° |
UNSPSC Code | 23241614 |