Kč12763.00
Bez DPH
Kč15443.23
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Typ T.00
Vyrobeny z legované povrchově kalené oceli. Všechny pracovní plochy jsou kalené a
přesně broušené.
Atribut | Hodnota |
---|---|
B | 37.0mm |
Brand | Indexa |
D | 11.2mm |
EAN | 5036140060227 |
ECLASS Code | 28039190 |
F | 11mm |
G | 10mm |
H Max. | 22.5mm |
H Min. | 12.5mm |
H1 Max. | 27mm |
H1 Min | 17mm |
L | 58.0mm |
Typ | T.00M |
UNSPSC Code | 23242106 |