noscriptSherwood Výstružník ruční s válcovou stopkou 25.00mm | Cromwell Tools

Sherwood

Výstružník ruční s válcovou stopkou 25.00mm

SKU:

SHR0652143W

Kč2913.00

Bez DPH

Kč3524.73

s DPH

SKLADEM (4)

    Přehled

    Určen k ruční úpravě povrchů s úzkými tolerancemi téměř ve všech podmínkách, např. v provozech nebo v dílně. Vyroben podle BS 328 : Part 4 : 1990 a DIN 206B.


    Metrické tolerance
    Průměr: ~ do 3.00
    Tolerance: plus 0.008, minus 0.007
    Průměr: od 3.00 ~ do 6.00
    Tolerance: plus 0.010, minus 0.005
    Průměr: od 6.00 ~ do 10.00
    Tolerance: plus 0.012, minus 0.006
    Průměr: od 10.00 ~ do 18.00
    Tolerance: plus 0.015, minus 0.008
    Průměr: od 10.00 ~ do 18.00
    Tolerance: plus 0.015, minus 0.008
    Průměr: od 18.00 ~ do 30.00
    Tolerance: plus 0.017, minus 0.009
    Průměr: od 30.00 ~ do 50.00
    Tolerance: plus 0.021, minus 0.012


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    231mm

    Délka drážky

    115mm

    EAN

    5036140177680

    ECLASS Code

    21010400

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Normy splněny

    DIN 206B

    Počet fléten

    10

    Průměr výstružníku

    25mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru

    +0.017 to -0.009

    Typ drážky

    Levotočivá spirála

    Typ stopky

    Přímý

    Typ výstružníku

    Opraveno

    UNSPSC Code

    23241611