noscriptAtlas Workholders P125-F45 upínka kloubová s plunžrem | Cromwell Tools

Atlas Workholders

P125-F45 upínka kloubová s plunžrem

SKU:

ATL4433060K

Kč593.00

Bez DPH

Kč717.53

s DPH

SKLADEM (24)

    Přehled

    Díky lineárnímu působení síly mají tyto upínky s plunžrem extrémně vysokou zatižitelnost při zachování kompaktnosti. Tyto upínky také lze zamknout v otevřené poloze, což umožňuje vyvinout tažnou sílu (např. při použití na formy z pěnového materiálu). Všechny modely mají šroub s vnitřním závitem pro použití s nastavitelnými šrouby.
    Typ montovaný na základnu - Pohyb rukojeti 180°
    Typ montovaný na základnu - Pohyb rukojeti 150°
    Typ montovaný na základnu - Pohyb rukojeti 190°


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Atlas Workholders

    Dodáváno s

    Vřeteno se šestihrannou hlavou

    EAN

    5036140075696

    ECLASS Code

    21020501

    MFR Číslo dílu

    PC-302-F

    Pohyb rukojeti

    180°

    Typ

    Průmyslová svorka

    Typ svorky

    S přírubou

    UNSPSC Code

    27112132