Kč282.00
Bez DPH
Kč341.22
s DPH
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Utvařeč třísky: NSS. Použití: Lehké/Střední obrábění
Utvařeč třísky: NM4, NM5, NM6. Použití: Střední obrábění
QX500 (ISO P10-P25) Cermet.
Pro dokončování povrchů vysokou rychlostí a lehké obrábění. Pro vysokou kvalitu povrchu. Převážně používaný na ocel, ale může být použit na některé nerezové oceli a litinu.
QX510 (ISO P01-P15 M10-M15 K01-K20) Povlakované. Pro konečnou úpravu oceli a nerezové oceli při vysoké rychlosti, vhodné také pro soustružení litiny včetně kujného železa.
QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30)
Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
QX5030 (ISO P20-P40 M20-M30) CVD povlak. Pro střední hrubování oceli a nerezové oceli. Kombinace nejtužšího podkladu a hliníkového povlaku (MT-TiCN-TiC-AL203+TiN) Má vyšší odolnost a poskytuje široký rozsah použití.
QX8010 (ISO M10 S10) Povlakované. Excelentní tvrdost přináší vynikající výsledky při obrábění žáruvzdorné superslitiny, a to zejména pro letecký průmysl. Technologie povlakování TiAlN zajišťuje vysokou odolnost proti opotřebení při kontaktu s těmito náročně obrobitelnými materiály.
NF3 - Dokončovací utvařeč třísky, který je s negativními VBD a s QX510 vhodný pro dokončovací obrábění oceli a dokon-čovací a středně jemné obrábění litiny.
NM4 - Středně hrubý utvařeč třísky určený pro negativní VBD a lehké
a střední hrubování.
NM5 - Základní utvařeč třísky, který je v kombinaci s druhy QX510 a QX520 určen
pro střední hrubování nebo předběžné dokončování oceli nebo nerez oceli.
NM6 - Všeobecně použitelný středně hrubý utvařeč třísky používaný na negativních
VBD u houževna- tějších druhů.
NR8 - Hrubovací utvařeč třísky pro ocel a nerez ocel ve spojení s druhy QX520.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Litina |
Brand | Yamaloy |
Délka řezné hrany | 6.5mm |
EAN | 5036140042735 |
ECLASS Code | 21010901 |
ISO řez | K10-től K30-ig M14 (Támogató Betét) P10-től P35-ig |
Kategorie ISO | K M p |
Lamač třísek | NM4 |
Materiál | Karbid |
MFR Číslo dílu | 1-02-026136 |
množství balení | 1 |
Označení ISO | WNMG 060404-NM4 |
Povrchová úprava/povlak | TiN-MT-TiCN-Al2O3 |
Rohový poloměr | 0.4 |
Směr řezu | Neutrální |
Styl vložení | WNMG |
Tloušťka | 4.76mm |
Třída kategorie ISO | K M P |
Třída výrobce | QX520 |
Tvar | Trojúhelník |
Typ VBD | 60404 |
Úhel odstupu | 0° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vepsaný kruh | 9.525mm |