Yamaloy

VNMG 12T304-NF1 DESTICKATVRD. QX500

SKU:

YML1209404A

Kč342.00

Bez DPH

Kč413.82

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Utvařeč třísky: NFI, Použití: Dokončování
    Utvařeč třísky: VF, Použití: Dokončování
    QX500 (ISO P10-P25) Cermet.
    Pro dokončování povrchů vysokou rychlostí a lehké obrábění. Pro vysokou kvalitu povrchu. Převážně používaný na ocel, ale může být použit na některé nerezové oceli a litinu.
    QX520 (P10-P35 M10-M30 K10-K30)
    Povlakovaný. Univerzální typ vynikající pro střední hrubování oceli, nerezové oceli a litiny.
    QX8010 (ISO M10 S10) Povlakované. Excelentní tvrdost přináší vynikající výsledky při obrábění žáruvzdorné superslitiny, a to zejména pro letecký průmysl. Technologie povlakování TiAlN zajišťuje vysokou odolnost proti opotřebení při kontaktu s těmito náročně obrobitelnými materiály.
    NF1 - Dokončovací utvařeč třísky určený pro malé VBD typu VNMG 12.
    VF - Univerzální utvařeč třísky s rádiusovou drážkou, který je určen pro negativní VBD. Pro lehké až středně těžké obrábění v širokém spektru aplikací.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Nerezová ocel Ocel

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    12mm

    EAN

    5036140042452

    ECLASS Code

    21010901

    ISO řez

    P10-től P25-ig

    Kategorie ISO

    p

    Lamač třísek

    NF1

    Materiál

    Cermet

    MFR Číslo dílu

    1-03-014671

    množství balení

    1

    Označení ISO

    VNMG 12T304-NF1

    Rohový poloměr

    0.4

    Směr řezu

    Neutrální

    Styl vložení

    VNMG

    Tloušťka

    3.97mm

    Třída kategorie ISO

    P

    Třída výrobce

    QX500

    Tvar

    35 fokos rombusz

    Typ VBD

    12T304

    Úhel odstupu

    0°

    UNSPSC Code

    23242105