noscriptIndexa MWLNL 2525M08 DRZAK | Cromwell Tools

Indexa

MWLNL 2525M08 DRZAK

SKU:

IND1061710K

Kč2163.00

Bez DPH

Kč2617.23

s DPH

SKLADEM (1)

    Přehled

    Úhel náběhu pro negativní 80°, trigonové VBD = 95°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    150mm

    Délka břitu břitové destičky

    8

    Délka hlavy (l2)

    34mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140080331

    ECLASS Code

    21019107

    Materiál stopky

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    MWLNL2525M08

    Od strany k řeznému hrotu (f)

    32mm

    Označení ISO

    MWLNL 2525M08

    Šířka stopky (b)

    25mm

    Směr řezu

    Levá ruka

    Styl držáku nástrojů

    MWLN

    Styl stopky

    Přímý

    Styl vložení

    WN_A WN_G WN_M

    Typ přidržování vložky

    Nástrojový batoh

    Typ VBD

    804

    Úhel odstupu

    0

    Úhel přiblížení

    95

    UNSPSC Code

    23242106

    Včetně vložek

    Žádný

    Vložit tvar

    Trojúhelník

    Vložit vepsaný kruh

    12.7

    Výška řezu (h1)

    25mm

    Výška stopky (h)

    25mm