noscriptIndexa Držák nástrojový vnější PWLNL 2525M08 | Cromwell Tools

Indexa

Držák nástrojový vnější PWLNL 2525M08

SKU:

IND1064130K

Kč2232.00

Bez DPH

Kč2700.72

s DPH

SKLADEM (2)

    Přehled

    Úhel náběhu pro negativní 80° trigonové VBD = 95°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    150mm

    Délka hlavy (l2)

    34mm

    Délka krku

    34mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140080867

    ECLASS Code

    21019107

    Materiál stopky

    Ocel

    Nastavit typ

    Individuální držák nástrojů

    Od strany k řeznému hrotu (f)

    32mm

    Označení ISO

    SCLCR 0808D06

    Šířka stopky (b)

    25mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Střed k řezné špičce

    32mm

    Styl držáku nástrojů

    PWLN

    Styl stopky

    Odsazení

    Styl vložení

    WN_A WN_G

    Typ přidržování vložky

    Zámek páky

    Typ VBD

    804

    Úhel odstupu

    0

    Úhel přiblížení

    95

    UNSPSC Code

    23242106

    Vložit tvar

    80° Trigon

    Výška řezu (h1)

    25mm

    Výška stopky (h)

    25mm