noscriptIndexa Držák nástrojový vnější PDJNR 2525M15 | Cromwell Tools

Indexa

Držák nástrojový vnější PDJNR 2525M15

SKU:

IND1062440K

Kč2210.00

Bez DPH

Kč2674.10

s DPH

SKLADEM (4)

    Přehled

    Úhel náběhu pro negativní 55°, kosočtvercové VBD = 93°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková Délka (l1)

    150mm

    Délka hlavy (l2)

    34mm

    Délka krku

    34mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140080522

    ECLASS Code

    21019107

    Materiál stopky

    Ocel

    MFR Číslo dílu

    PDJNR2525M15

    Nastavit typ

    Individuální držák nástrojů

    Od strany k řeznému hrotu (f)

    32mm

    Označení ISO

    PDJNR 2525M15

    Šířka stopky (b)

    25mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Střed k řezné špičce

    32mm

    Styl držáku nástrojů

    PDJN

    Styl stopky

    Odsazení

    Styl vložení

    DN_A DN_G

    Typ přidržování vložky

    Zámek páky

    Typ VBD

    1504 1506

    Úhel odstupu

    0

    Úhel přiblížení

    93

    UNSPSC Code

    23242106

    Vložit tvar

    55° Rombikus

    Výška řezu (h1)

    25mm

    Výška stopky (h)

    25mm