Kč1063.00
Bez DPH
Kč1286.23
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Vyrobeny z kvalitní spékané oceli. Určeny pro použití v široké řadě aplikací od hrubování po dokončování. Vyrobeny podle normy BS 1296 : Part 3 : 1978.
Úhel čela a hřbetu: Radiální úhel čela: 14°. Úhel hřbetu vedl. břitu: 6°. Úhel náběhu: -2°. Úhel zadní hrany: 15°. Axiální vůle: 6°.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Bronzová Hliník Litina Ocel |
Brand | Kennedy |
Celková délka | 110mm |
Číslo nástroje | 1 |
EAN | 5036140090248 |
ECLASS Code | 21010901 |
Horní úhel sklonu | 14° |
Materiál špičky | Vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | HSS |
Normy splněny | BS 1296 Rész 3: 1978 |
Šířka stopky | 16.00mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Typ nástroje | Otáčení a obrácení světla |
Úhel bočního hřbetu | 6° |
Úhel předního hřbetu | 6° |
Úhel přiblížení | -2° |
Úhel stezky | 15° |
UNSPSC Code | 23242300 |
Výška stopky | 16.00mm |