noscriptKennedy No.1 12x12mm R/H HSS NUZPAJENY BRIT | Cromwell Tools

Kennedy

No.1 12x12mm R/H HSS NUZPAJENY BRIT

SKU:

KEN0100120K

Kč727.00

Bez DPH

Kč879.67

s DPH

SKLADEM (18)

    Přehled

    Vyrobeny z kvalitní spékané oceli. Určeny pro použití v široké řadě aplikací od hrubování po dokončování. Vyrobeny podle normy BS 1296 : Part 3 : 1978.


    Úhel čela a hřbetu: Radiální úhel čela: 14°. Úhel hřbetu vedl. břitu: 6°. Úhel náběhu: -2°. Úhel zadní hrany: 15°. Axiální vůle: 6°.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Hliník Mosaz Slitinová ocel

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    100mm

    Číslo nástroje

    1

    EAN

    5036140090231

    ECLASS Code

    21010901

    Horní úhel sklonu

    14°

    Materiál špičky

    Vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    HSS

    Normy splněny

    BS 1296 Rész 3: 1978

    Šířka stopky

    12.00mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ nástroje

    Otáčení a obrácení světla

    Úhel bočního hřbetu

    6°

    Úhel předního hřbetu

    6°

    Úhel přiblížení

    -2°

    Úhel stezky

    15°

    UNSPSC Code

    23242300

    Výška stopky

    12.00mm