Kč4898.00
Bez DPH
Kč5926.58
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 86 Standardní
Centrální řez. Podle norem výrobce. Obráběný průměr s tolerancí e8. Průměr stopky s tolerancí h6. Karbid ECQ-4PR, povlak Q-Coat.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 90mm |
Délka drážky | 30mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140207721 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Karbid |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | AlTiN |
Průměr nástroje | 12mm |
Průměr stopky | 12mm |
Série | 86 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | e8 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Poloměr rohu |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Stopková fréza |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
Úhel šroubovice | 30° |
UNSPSC Code | 23241614 |