noscriptKennedy 200 K20 SOUSTRUZNICKY NUZ | Cromwell Tools

Kennedy

200 K20 SOUSTRUZNICKY NUZ

SKU:

KEN1003710K

Kč952.00

Bez DPH

Kč1151.92

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vyrábíme tři standardní druhy podle norem ISO DIN BHMA.


    P40: Hrubování až těžké hrubování oceli a ocelových odlitků s vysokými posuvy a nízkými až středními řeznými rychlostmi. Jsou také používány za nepříznivých podmínek obrábění, zejména v případech přerušovaných řezů. Tento druh je také vhodný pro hoblování a obrábění manganové oceli.
    P30: Nástroje s karbidovou špičkou jsou vhodné pro těžké soustružení a vyvrtávání na všech třídách oceli. Také jsou vhodné pro přerušované řezy a pro obrábění s nízkými řeznými rychlostmi a vysokými posuvy.
    K20: Univerzální nástroje pro většinu aplikací. Jsou ideální pro obrábění litiny, neželezných kovů, bakelitu apod. Je v nich spojena odolnost proti opotřebení s houževnatostí při soustružení na hrubo při nízkých řezných rychlostech. Jsou vhodné pro vysoké posuvy.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Litina Neželezné kovy

    Brand

    Kennedy

    Celková délka

    5-1/2in.

    Číslo nástroje

    200

    EAN

    5036140095090

    ECLASS Code

    21010901

    ISO řez

    K20

    Materiál špičky

    Karbid

    Normy splněny

    ISO DIN BHMA

    Šířka stopky

    3/4in.

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Třída kategorie ISO

    K

    Typ nástroje

    Klikové soustružení a obrábění

    Úhel odstupu

    6°

    UNSPSC Code

    23241601

    Výška stopky

    3/4in.