noscriptSherwood Záhlubník vícebřitý HSS (5% Co) 12.7mm | Cromwell Tools

Sherwood

Záhlubník vícebřitý HSS (5% Co) 12.7mm

SKU:

SHR0202000K

Kč363.00

Bez DPH

Kč439.23

s DPH

SKLADEM (32)

    Přehled

    Úhel 90°.
    Celková délka: 52mm. Dostupné v průměrech 9.5mm, 12.7mm a 15.8mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    EAN

    5036140161955

    ECLASS Code

    36600201

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    6

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Typ hlavy

    Vícenásobná flétna

    Typ stopky

    Přímý

    Úhel zahloubení

    90°

    UNSPSC Code

    23241603