Kč178.00
Bez DPH
Kč215.38
s DPH
8 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Krátká řada - Metrická
Kennedy KC3 frézy 3 zubé jsou vyrobeny z HSS- Co 5 %, která je mnohem tvrdší než HSS .Frézy Kennedy lze použít při vyšších rychlostech a posuvech což zaručuje vyšší produktivitu .
Vhodné pro vrtání, drážkování a frézování. Frézy jsou upnuty v adaptérech / sklíčidlech působením stavěcího šroubu které umožňují rychlou a snadnou výměnu fréz. Průměry stopek : 1,00 ~ 6,00 = 6,00 mm , 7,00 ~ 10,00 = 10,00 mm
Metrické Tolerance :
Průměr : od 1,00 ~ do 3,00 . Tolerance: 0,013 , -0,033 .
Průměr : od 3,00 ~ do 6,00 . Tolerance: 0,020 , -0,020 .
Kennedy KC3 frézy jsou dostupné nepovlakované, s TiN povlakem nebo s TiCN povlakem.
TiN ( nitrid titanu ) poskytuje povrchovou tvrdost 2300HV , který nabízí lepší životnost, produktivitu a odolnost proti opotřebení.
TiCN ( karbonitridu titanu ) poskytuje povrchovou tvrdost v oblasti 3000 - 3500 HV , vynikající odolnost proti opotřebení, dobrou tepelnou odolnost. Tento povlak se používá pro cín ,tvrdé oceli , nerez, litinu, mosaz a bronz .
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace frézování | Drážkování Koncové frézování |
Aplikace materiálu | Hliník Litina Neželezné kovy |
Brand | Kennedy |
Celková délka | 32.5mm |
Délka drážky | 6.5mm |
EAN | 5036140092600 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M35 |
Odchylka sklíčidla | 12.5mm |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 4mm |
Průměr stopky | 6mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Typ délky | Krátký |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Štěrbinová fréza |
UNSPSC Code | 23241614 |