Kč370.00
Bez DPH
Kč447.70
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
TPKN, SDMT
K20 Jemnozrnná struktura, nepovlakovaná. Pro litinu, slitiny hliníku a jiné neželezné materiály včetně slitin titanu a niklu.
QP25 (P25) Nepovlakovaná. Pro středně jemné a dokončovací frézování oceli.
QP40 (P40) Nepovlakovaná. Pro středně hrubé a dokončovací frézování houževnaté oceli, také s přerušovaným řezem.
QX530 (P20 - P40, M20 - M30) Povlakovaný. Všeobecně používaný na hrubování oceli, ocelolitiny a nerezové oceli.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace materiálu | Litina Slitiny niklu Titan |
Brand | Yamaloy |
Délka řezné hrany | 22.00mm |
EAN | 5036140042254 |
ECLASS Code | 21010590 |
ISO řez | K20 |
Materiál | Karbid |
množství balení | 1 |
Označení ISO | TPKN 2204PDR |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Směr řezu | Neutrální |
Styl vložení | TPKN |
Tloušťka | 4.76mm |
Třída výrobce | K20 |
Tvar | Trojúhelník |
Typ VBD | 2204 |
Úhel odstupu | 11° |
UNSPSC Code | 23242105 |
Vepsaný kruh | 12.70mm |