noscriptYamaloy SEHT 120408 DESTICKA TVRD.QP25C | Cromwell Tools

Yamaloy

SEHT 120408 DESTICKA TVRD.QP25C

SKU:

YML1204432W

Kč453.00

Bez DPH

Kč548.13

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    SEHT
    K20 Jemnozrnná struktura, nepovlakovaná. Pro litinu, slitiny hliníku a jiné neželezné materiály včetně slitin titanu a niklu.
    QP25C (P10 - P35) S povlakem CVD. Druh VBD pro frézování oceli a některých druhů nerezové oceli.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace materiálu

    Nerezová ocel

    Brand

    Yamaloy

    Délka řezné hrany

    12.70mm

    EAN

    5036140040878

    ECLASS Code

    21010590

    ISO řez

    P10-től P35-ig

    Materiál

    Karbid

    množství balení

    10

    Označení ISO

    SEHT 120408

    Povrchová úprava/povlak

    Többrétegű MT-TiCN+Al2O3+TiN

    Rohový poloměr

    0.80mm

    Směr řezu

    Neutrální

    Styl vložení

    SEHT

    Tloušťka

    4.76mm

    Třída výrobce

    QP25C

    Tvar

    Čtvercový

    Typ VBD

    1204

    Úhel odstupu

    20°

    UNSPSC Code

    23242105

    Vepsaný kruh

    12.70mm